Beli tekiro 120 pcs di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)Deskripsi:· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
- American Tool Mata Kunci Sok Impact 1inch 6 ptDeskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
- JETJO TOOLS Mata Kunci Sok Impact 1inch 6 ptatribut:
- Material: 42CR-MO
- TEKIRO Mechanic Tools SetDeskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- KIT Spray Pengkilap dan Pelindung Detailer FinishingDeskripsi:KIT Detailer Finishing Spray dengan formula khusus Hydrophobic Polymer, memperindah kilap, memperkuat perlindungan wax serta menciptakan permukaan yang halus dan licin di mobil Anda. Praktis, cepat dan sangat mudah aplikasinya, tinggal semprot dan seka, seluruh bodi mobil termasuk kaca dan chrome menjadi cemerlang dalam sekejap. KIT DETAILER juga membersihkan debu dan noda air sekaligus memberikan lapisan yang melindungi permukaan cat dengan menghasilkan efek daun talas (water beading) untuk mencegah terjadinya noda air (jamur) di cat mobil. Aman digunakan sesering mungkin setiap selesai mencuci mobil dan dapat digunakan untuk semua jenis cat mobil.atribut:
- Volume (ml): 200
- TEKIRO Set Kunci Sok SmDeskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM 18 PCS / KUNCI SOCK SET KODE : SC-SE0594ORIGINAL TEKIROTEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 6 PT 6 - 22 MM 18 PCS. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO 3/8" DR. SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM (SM) 18 PCSTekiro kunci Sok Set 18 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 22 mm dengan jumlah sudut 12 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus. content :11 pcs 3/8" DR. Socket (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm)1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 3"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 6"1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber handle 8"1 pcs 3/8" DR. Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Oset handle 10"1 pcs 3/8" DR. Universal Joint1 pcs Adaptor 1/2"x3/8" Matribut:
- Material: Chrome Vanadium
- JETJO TOOLS Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Material: CRV
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- JETJO TOOLS Kunci Ring Impactatribut:
- Material: Drop forged, Chrome Vanadium Steel
- Snap-on Wire ToolsDeskripsi:Strips metric sizes (mm) : 10–22 Insulated 7–8 mm Ignition Terminalsatribut:
- Feature: 4–40, 6–32, 8–32, 10–32, 10–24
- Country of Origin: USA
- Snap-on Combination Wrench Flank Drive Inch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Style: 12-point
- Country of Origin: USA
- JETJO TOOLS Pengupas kabel Otomatisatribut:
- Stripping Range (mm²): 0.2-6
- Crimping Range (mm²): 0.5-6
Daftar Harga tekiro 120 pcs Terbaru January 2026
| JETJO TOOLS Set Kunci Sock 1/4inch 6 pt | Rp279.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| Lippro Impact Socket DR. 1inch | Rp259.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
| JETJO TOOLS Set Perkakas | Rp839.900 |
| KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil) | Rp8.900 |
| American Tool Mata Kunci Sok Impact 1inch 6 pt | Rp229.900 |
| JETJO TOOLS Mata Kunci Sok Impact 1inch 6 pt | Rp83.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set | Rp1.499.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/puP101003930-3.jpg)

/P102180730-1.jpg)

/1rP101546063-11.jpg)



/9pP101000349-8.jpg)


/dvP104272499-2.jpg)




/cvP104271463-3.jpg)